8-271-060 イエローポイント スイベルポイント YOKE 39247356

8-271-060 イエローポイント スイベルポイント YOKE 39247356
8-271-060 イエローポイント スイベルポイント YOKE 39247356
8-271-060 イエローポイント スイベルポイント YOKE 39247356

イエローポイント スイベルポイント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじ径M30
ボルト径M30
内容量1個注文コード39247356品番8-271-060
参考基準価格(税別)¥38,210販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
寸法A(mm)50寸法B(mm)86寸法F(mm)206寸法G(mm)90ボルト径M30トラスコ品番115-3402質量(kg)4.5穴径(Φmm)86ピッチ(mm)50ねじ径M30基本使用荷重(t)10使用荷重(kg)10000アイ部内径(Φmm)86破断荷重(kN)90使用荷重(kN)6推奨荷重6kN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする