MGPA50TF-20Z MG Series(MGPA50TF) SMC 39247696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPA50TF)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)ねじの種類(TF) G注文コード39247696品番MGPA50TF-20Z
参考基準価格(税別)¥46,640販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)20ねじの種類(TF) G軸受種類(A) 高精度ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする