曜日別特売
TSFHT20 TSフランジ(HT:耐熱塩ビ) セキスイ 39248126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSFHT20 TSフランジ(HT:耐熱塩ビ) セキスイ 39248126
TSFHT20 TSフランジ(HT:耐熱塩ビ) セキスイ 39248126

TSフランジ(HT:耐熱塩ビ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径(A)20注文コード39248126品番TSFHT20
参考基準価格(税別)¥1,690販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
呼び径(A)20呼び径(B)3/4外径(mm)100ボルト穴径(Φmm)15ボルト穴数4トラスコ品番836-5600材質耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)HT形状フランジ厚さ(mm)14寸法L(mm)40フランジタイプ差込式(TSフランジ)ボルト穴中心径(C)(Φmm)75内径(mm)21呼び圧力10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする