KM5011 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ KVK 39248465

KM5011 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ KVK 39248465
KM5011 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ KVK 39248465

流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個使用地区一般仕様保証書付、泡沫吐水、スーパーシングル、省施工仕様、逆止弁、撥水膜コーティング加工部:レバーハンドルのみタイプブレードホース・クイックファスナー式注文コード39248465品番KM5011
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。
取り付けはノン工具の1人施工。
使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。

用途キッチン用適合場所キッチン使用地区一般付属品262mmパイプ付仕様保証書付、泡沫吐水、スーパーシングル、省施工仕様、逆止弁、撥水膜コーティング加工部:レバーハンドルのみタイプブレードホース・クイックファスナー式ねじ寸法泡沫器キャップ W22-20JIS規格日本産業規格品取付穴径(Φmm)36~38取付板厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)262商品タイプ台付
注意
寒冷地用は逆止弁なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39248447
2022-06-22
用途: 流し台の混合水栓ん
河原崎建築

取り付けが簡単でした水はねが少なく水が沢山出ている用であまり出ていない
節水に良いと思いました

対象商品 : 39248465
2017-12-23
用途: 流し台のKVK KM5011 混合栓が20年の使用で交換を要した。
その他業種

価格も安く発送も早く梱包も丁寧で大変満足です。次の機会も注文したいと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする