GP-3DOT(本体) 高輝度レーザー墨出し器ドットレーザープロゴリラ Y'sGOD 39248666

GP-3DOT(本体) 高輝度レーザー墨出し器ドットレーザープロゴリラ Y'sGOD 39248666
GP-3DOT(本体) 高輝度レーザー墨出し器ドットレーザープロゴリラ Y'sGOD 39248666
GP-3DOT(本体) 高輝度レーザー墨出し器ドットレーザープロゴリラ Y'sGOD 39248666

高輝度レーザー墨出し器ドットレーザープロゴリラ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード39248666品番GP-3DOT(本体)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥90,000

フルタイム高輝度KIRAモード搭載で従来品よりも2倍の明るさ。受光器を使用時の面倒な切り替えが不要です。更にレーザー光のクロス部と縦ライン上に各1か所レーザーポインターのようにドットが照射されるので、屋外作業でもレーザー光がすぐに見つけられます。耐衝撃ダンパーを搭載しておりレーザー墨だし器の心臓部を衝撃から守ります。

仕様
耐衝撃ダンバー搭載
高輝度KiRa搭載
通り芯
フル水平ライン(110°照射)
たち線1本(正面縦)
地墨ポイント
ドット照射(2ヵ所)
盗難・火災補償
1年間無償修理
電源単3アルカリ乾電池、または単3充電池×3本付属品専用ケース、レーザーゴーグル、単3アルカリ乾電池(テスト用)×3本、ゴムキャップ×3個種別本体のみ寸法(mm)98×111×185使用温度範囲(℃)(作動)-5~40本体質量(kg)1.14直角精度-連続使用時間(時間)約7(縦・横使用時)自動補正範囲±5°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54光源(nm)可視光半導体レーザー2.5mW以下/635(地墨/650)縦ライン精度(mm)(10m)±1水平ライン精度(mm)(10m)±1レーザー安全基準JISクラス1M検出距離(m)-ライン幅(mm)(10m)約3色(本体)ブラック&オフブラック作業範囲(m)屋内/約10、屋外/約25(受光器使用時)ライン出射角(°)(各垂直)140、(水平)110照射距離(m)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39248657
2018-01-12
用途: 現場現場での墨だしや製品取付時に使用
便利屋ノブちゃん

レーザーの線が若干太いかな?と思うが気にしなければ充分使えます
ライン上に点があるので少し明るい場所でも見つけ易くて助かります

対象商品 : 75175484
2017-04-28
用途: 建設現場の精度検査に使用してます。
建設業・工事業

2台購入しましたが、2台共スイッチ部に不具合が発生しました(LED通電しなくなる)。購入1年未満なので、修理の応対で星1つにもなりそうです。

対象商品 : 75175484
2017-06-02
用途: 工事現場で基準墨からの計測に使用
建設業・工事業

交点にポイントが出て見つけやすいと記載があったので2台購入しましたが、2台共半年以内にスイッチ部の動作が硬くて接触が悪くなり通電しなくなったので2台共無償修理対応してもらいましたが、修理後も同様の症状が出ています。返品したいですね。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする