電源
本体/単3アルカリ乾電池、または単3充電池×3本
受光器/9Vアルカリ乾電池(6LR61)
仕様
耐衝撃ダンバー搭載
高輝度KiRa搭載
通り芯
フル水平ライン(110°照射)
たち線2本(正面縦・右側縦)
鉛直クロスライン
大矩ライン
地墨ポイント
ドット照射(3ヵ所)
盗難・火災補償
1年間無償修理
寸法(mm)
本体/98×111×185
受光器/150×50×25
付属品専用ケース、レーザーゴーグル、単3アルカリ乾電池(テスト用)×3本、ゴムキャップ×3個、受光器BBR2(ホルダー付)、専用エレベーター三脚(ロングタイプ・専用キャリーバッグ付)
種別本体+受光器+三脚
使用温度範囲(℃)(作動)-5〜40
本体質量(kg)1.15
直角精度90°±0.012°
連続使用時間(時間)本体/約5(縦・横使用時)、受光器/約30
自動補正範囲±5°
制動方式磁気制動式(ジンバル式)
防塵・防滴本体/IP54、受光器/IP56
光源(nm)可視光半導体レーザー2.5mW以下/635(地墨/650)
縦ライン精度(mm)(10m)±1
水平ライン精度(mm)(10m)±1
レーザー安全基準JISクラス1M
検出距離(m)受光器/(動作)1.5〜25
ライン幅(mm)(10m)約3
色(本体)ブラック&オフブラック(受光器/ブラックラメ)
作業範囲(m)屋内/約10、屋外/約25(受光器使用時)
ライン出射角(°)(各垂直)140、(水平)110
照射距離(m)三脚/0.7〜1.75