ミツヤ
カード立て
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
クリア
クリア
ピンク
ホワイト
ブルー
グリーン
イエロー
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39248677
品番
UC-7
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
材質
ポリスチレン(PS)
トラスコ品番
115-6885
厚さ(mm)
20
色
クリア
質量(g)
6
縦(mm)
56
横(mm)
25