ユタカメイク
KPロープ(3つ打タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
太さ(Φmm)
4
4
5
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39250113
品番
PRK-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
4
長さ(m)
200
材質
KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)
色
黄
種類
3ツ打ち
包装形態
ドラム巻
トラスコ品番
370-8802
質量(g)
2090