ユタカメイク
PPロープ(32打タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
太さ(Φmm)
10
10
8
長さ(m)
100
100
200
色
紅白
紅白
紺白
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39250165
品番
PRQ-1015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
10
長さ(m)
100
材質
ポリプロピレン
色
紅白
質量(g)
5350
種類
32打
包装形態
ドラム巻
トラスコ品番
102-8733