THK
THKの グリース用注入器
THKの グリース用注入器用交換部品
専用配管継手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
-
ねじ
PT1/8
注文コード
39251046
品番
SF-A形
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・ねじ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
13.8
ねじ
PT1/8
寸法L(mm)
-
寸法t(mm)
2
寸法L1(mm)
-
寸法C(mm)
12
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応