PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 ブザーユニット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
1台
1個
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39252843
品番
LR6-BW
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
トラスコ品番
835-8307
適合本体
LR6用
材質
ブザーケース:ポリカーボネート(PC)
幅(mm)
60
高さ(mm)
53.5
質量(g)
60
奥行(mm)
60
消費電力(W)
1
もっと見る