サカセ
樹脂ケース カセッター Sタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
高さ(mm)
63
125
63
間口(mm)
63
125
63
質量(kg)
0.2
0.5
0.2
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39253446
品番
S-111
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
トラスコ品番
509-7495
高さ(mm)
63
間口(mm)
63
最大積載量(kg)
0.3
質量(kg)
0.2
材質(本体)
強化スチロール樹脂
奥行(mm)
192
引出し数
1個
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
63×192×63
有効内寸法・間口(mm)
42
有効内寸法・奥行(mm)
168
有効内寸法・高さ(mm)
50