#1521 ウェーブカット ゴールデンスター 39253568

#1521 ウェーブカット ゴールデンスター 39253568
#1521 ウェーブカット ゴールデンスター 39253568

ウェーブカット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)255
内容量1丁注文コード39253568品番#1521
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

地面に這った草に最適

用途地面にはった雑草の刈り取り。全長(mm)255トラスコ品番102-7230材質刃:ステンレス鋼、柄:椎質量(g)115刃長(mm)95刃幅(mm)15材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする