曜日別特売
MGPL12-200Z-M9BWV MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-200Z) SMC 39255904

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-200Z)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・軸受種類など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BWV
軸受種類
(L) ボールブッシュ
注文コード
39255904
品番
MGPL12-200Z-M9BWV
参考基準価格(税別)¥39,490販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980
ストローク(mm)
200
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) M5x0.8
チューブ内径(Φmm)
12
リード線(m)
0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
M9BWV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする