※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
ベルトスリング ノンスリップ キングスリングベルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ベルト幅(mm)
35
50
35
全長(m)
3
2
3
4
5
最大使用荷重(t)
1.25
1.6
1.25
使用荷重(t)
1.25(最大)
1.6(最大)
1.25(最大)
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39256718
品番
NS-35-3.0M
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
全長(m)
3
ベルト幅(mm)
35
トラスコ品番
114-4053
質量(kg)
0.82
最大使用荷重(t)
1.25
材質
超強靭柔軟性ポリエステル
等級
JIS規格品(JIS B8818)3級
使用荷重(t)
1.25(最大)
ベルト厚(mm)
7