曜日別特売
NS-35-4.0M ベルトスリング ノンスリップ キングスリングベルト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 39256727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルトスリング ノンスリップ キングスリングベルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
ベルト幅(mm)35
全長(m)4
最大使用荷重(t)1.25
使用荷重(t)1.25(最大)
内容量1本注文コード39256727品番NS-35-4.0M
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
全長(m)4ベルト幅(mm)35トラスコ品番114-4054質量(kg)1.06最大使用荷重(t)1.25種別両端アイ形材質超強靭柔軟性ポリエステル規格JIS B 8818 3等級等級JIS B8818 3等級使用荷重(t)1.25(最大)ベルト厚(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする