曜日別特売
00032501 極太ポリカフック箱入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39256876

 

00032501 極太ポリカフック箱入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39256876
00032501 極太ポリカフック箱入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39256876
00032501 極太ポリカフック箱入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39256876

極太ポリカフック箱入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(80個)
長さ(mm)21
全長(mm)38
クリア
内容量1セット(80個)注文コード39256876品番00032501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
ねじの呼びM7.5全長(mm)38長さ(mm)21材質ポリカーボネート、パッキン:EVAトラスコ品番114-2550クリア質量(g)219付属品スポンジ厚さ(mm)2寸法A(mm)16.7外径(Φmm)(亀座)20ボルトねじ寸法7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1953:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする