ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
極太ポリカフック箱入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(80個)
1セット(80個)
1セット(64個)
長さ(mm)
25
21
23
25
27
全長(mm)
42
38
40
42
44
色
ブロンズ
クリア
ブロンズ
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(80個)
注文コード
39256937
品番
00032509
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M7.5
全長(mm)
42
長さ(mm)
25
材質
ポリカーボネート、パッキン:EVA
トラスコ品番
114-2561
色
ブロンズ
質量(g)
235
付属品
スポンジ
厚さ(mm)
2
寸法A(mm)
16.7
外径(Φmm)
(亀座)20
ボルトねじ寸法
7.5