00062850 補強金物 パワーアングル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257436

 

00062850 補強金物 パワーアングル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257436
00062850 補強金物 パワーアングル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257436

補強金物 パワーアングル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
長さL(mm)150
内容量1個注文コード39257436品番00062850
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質スチール・ユニクロ幅W(mm)40長さL(mm)150トラスコ品番114-2352質量(g)230板厚(mm)3穴径(mm)5.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする