ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
補強金物 パワープレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
長さL1(mm)
150
100
150
200
250
300
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39257463
品番
00062853
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
材質
スチール・ユニクロ
幅W(mm)
32
長さL1(mm)
150
トラスコ品番
114-2390
質量(g)
81
板厚(mm)
3