ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
補強金物 ブロンズ一文字
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
板厚(mm)
1.4
1.2
1.4
1.5
穴数
6
4
6
幅W(mm)
20
16
17
18
20
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39257585
品番
00062901
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
材質
スチール・ブロンズメッキ
幅W(mm)
20
長さL1(mm)
120
トラスコ品番
114-2166
質量(g)
20
板厚(mm)
1.4
穴数
6
穴径(mm)
3.4