曜日別特売
00062902 補強金物 ブロンズ一文字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257594

 

00062902 補強金物 ブロンズ一文字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257594
00062902 補強金物 ブロンズ一文字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257594
00062902 補強金物 ブロンズ一文字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257594

補強金物 ブロンズ一文字

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
板厚(mm)1.5
穴数6
幅W(mm)20
内容量1個注文コード39257594品番00062902
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
材質スチール・ブロンズメッキ幅W(mm)20長さL1(mm)150トラスコ品番114-2167質量(g)30板厚(mm)1.5穴数6穴径(mm)3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする