曜日別特売
00063009 補強金物 ステンレス平横 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257698

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00063009 補強金物 ステンレス平横 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257698
00063009 補強金物 ステンレス平横 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257698
00063009 補強金物 ステンレス平横 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39257698

補強金物 ステンレス平横

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
板厚(mm)1.5
長さL2(mm)75
内容量1個注文コード39257698品番00063009
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
幅W(mm)18長さL1(mm)75長さL2(mm)75材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番114-2310質量(g)25タイプR付板厚(mm)1.5穴径(mm)3.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39257689
2023-10-10
用途: 自作の仕事道具の部品として

値段も手頃で、ステンレスで綺麗で言う事なし!L型の金具はわりとどこにでも売っているが平横は選択肢が少ないので手頃な価格で手に入るのはありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする