ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
補強金物 平横
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(4枚)
1セット(4枚)
1枚
板厚(mm)
1
0.6
1
1.1
1.4
1.6
2
3
長さL2(mm)
48
26
36
48
58
65
75
92
120
150
180
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(4枚)
注文コード
39257944
品番
00063054
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
幅W(mm)
13.5
長さL1(mm)
48
長さL2(mm)
48
材質
スチール・ユニクロ
トラスコ品番
114-2293
質量(g)
32
タイプ
R付
板厚(mm)
1
穴径(mm)
3