00063064 補強金物 一文字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258023

 

00063064 補強金物 一文字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258023
00063064 補強金物 一文字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258023
00063064 補強金物 一文字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258023

補強金物 一文字

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
板厚(mm)1.2
穴数6
幅W(mm)18
内容量1個注文コード39258023品番00063064
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98
販売価格(税別)
89
材質スチール・ユニクロ幅W(mm)18長さL1(mm)100トラスコ品番114-2152質量(g)16板厚(mm)1.2穴数6穴径(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする