00063065 補強金物 一文字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258039

 

00063065 補強金物 一文字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258039
00063065 補強金物 一文字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258039
00063065 補強金物 一文字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258039

補強金物 一文字

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
板厚(mm)1.4
穴数6
幅W(mm)20
内容量1個注文コード39258039品番00063065
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
材質スチール・ユニクロ幅W(mm)20長さL1(mm)120トラスコ品番114-2153質量(g)25板厚(mm)1.4穴数6穴径(mm)3.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする