曜日別特売
00063071 補強金物 T字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258093

 

00063071 補強金物 T字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258093
00063071 補強金物 T字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258093
00063071 補強金物 T字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258093

補強金物 T字

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(4個)
板厚(mm)1
長さL2(mm)39
内容量1セット(4個)注文コード39258093品番00063071
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
材質スチール・ユニクロ幅W(mm)11長さL1(mm)47長さL2(mm)39トラスコ品番114-2173質量(g)22板厚(mm)1穴径(mm)2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする