ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
補強金物 T字
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
1セット(4個)
1個
板厚(mm)
1.4
1
1.1
1.4
1.8
2
3
長さL2(mm)
72
39
50
53.5
72
75
105
135
165
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39258127
品番
00063074
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
材質
スチール・ユニクロ
幅W(mm)
17.5
長さL1(mm)
75
長さL2(mm)
72
トラスコ品番
114-2176
質量(g)
23
タイプ
R付
板厚(mm)
1.4
穴径(mm)
3.8