曜日別特売
00063077 補強金物 T字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258154

 

00063077 補強金物 T字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258154
00063077 補強金物 T字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258154
00063077 補強金物 T字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258154

補強金物 T字

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
板厚(mm)3
長さL2(mm)135
内容量1個注文コード39258154品番00063077
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
材質スチール・ユニクロ幅W(mm)30長さL1(mm)150長さL2(mm)135トラスコ品番114-2179質量(g)174タイプRなし板厚(mm)3穴径(mm)4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする