※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
補強金物 三方面
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
板厚(mm)
0.7
0.7
0.8
幅W(mm)
9
9
11
14
15
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
39258206
品番
00063082
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
材質
スチール・ユニクロ
幅W(mm)
9
長さL(mm)
31
トラスコ品番
114-2324
質量(g)
14
板厚(mm)
0.7
穴径(mm)
2