ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
補強金物 三方面
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
板厚(mm)
0.7
0.7
0.8
幅W(mm)
11
9
11
14
15
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
39258215
品番
63083
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
アウトレット
¥189
¥
159
バスケットに入れる
材質
スチール・ユニクロ
幅W(mm)
11
長さL(mm)
38
トラスコ品番
114-2325
質量(g)
23
板厚(mm)
0.7
穴径(mm)
3.2