※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
補強金物 ステンレス二方面
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
長さL2(mm)
42
42
52
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39258249
品番
00063087
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
幅W(mm)
13.5
長さL1(mm)
42
長さL2(mm)
42
トラスコ品番
114-2345
質量(g)
8
板厚(mm)
0.6
穴径(mm)
2.5