曜日別特売
00063137 補強金物 ステンレス一文字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258355

 

00063137 補強金物 ステンレス一文字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258355
00063137 補強金物 ステンレス一文字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258355
00063137 補強金物 ステンレス一文字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258355

補強金物 ステンレス一文字

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
板厚(mm)0.7
穴数4
内容量1個注文コード39258355品番00063137
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
材質ステンレス(SUS304)幅W(mm)14.5長さL1(mm)73トラスコ品番114-2168質量(g)5板厚(mm)0.7穴数4穴径(mm)2.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする