曜日別特売
00063138 補強金物 ステンレス一文字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258364

 

00063138 補強金物 ステンレス一文字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258364
00063138 補強金物 ステンレス一文字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258364
00063138 補強金物 ステンレス一文字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258364

補強金物 ステンレス一文字

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
板厚(mm)1
穴数4
内容量1個注文コード39258364品番00063138
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
材質ステンレス(SUS304)幅W(mm)16長さL1(mm)85トラスコ品番114-2169質量(g)9板厚(mm)1穴数4穴径(mm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする