ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
補強金物 ステンレス一文字
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
板厚(mm)
1.5
0.7
1
1.3
1.5
穴数
6
4
6
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39258398
品番
00063141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
幅W(mm)
20
長さL1(mm)
150
トラスコ品番
114-2172
質量(g)
32
板厚(mm)
1.5
穴数
6
穴径(mm)
3.8