曜日別特売
00063170 補強金物 特厚棚受 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258407

 

00063170 補強金物 特厚棚受 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258407
00063170 補強金物 特厚棚受 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258407
00063170 補強金物 特厚棚受 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258407

補強金物 特厚棚受

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
長さL2(mm)75
長さL1(mm)65
内容量1個注文コード39258407品番00063170
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
材質スチール・ユニクロ幅W(mm)16長さL1(mm)65長さL2(mm)75トラスコ品番114-2316質量(g)67板厚(mm)4.5穴径(mm)5.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする