ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
補強金物 特厚棚受
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
長さL2(mm)
150
75
90
100
120
150
180
長さL1(mm)
75
65
75
90
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39258468
品番
00063176
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
材質
スチール・ユニクロ
幅W(mm)
16
長さL1(mm)
75
長さL2(mm)
150
トラスコ品番
114-2322
質量(g)
111
板厚(mm)
4.5
穴径(mm)
5.3