曜日別特売
00063231 曲板チドリステンレス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258529

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00063231 曲板チドリステンレス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258529
00063231 曲板チドリステンレス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258529
00063231 曲板チドリステンレス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258529

曲板チドリステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)18
長さ(mm)150
厚さ(mm)0.4
内容量1個注文コード39258529品番00063231
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番114-2404長さ(mm)150幅(mm)18厚さ(mm)0.4質量(g)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする