曜日別特売
00063333 補強金物 幅広プレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258626

 

00063333 補強金物 幅広プレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258626
00063333 補強金物 幅広プレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258626
00063333 補強金物 幅広プレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258626

補強金物 幅広プレート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
長さL1(mm)400
内容量1個注文コード39258626品番00063333
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質スチール・ユニクロ幅W(mm)60穴径d1(Φmm)5穴径d2(Φmm)15長さL1(mm)400トラスコ品番114-2396質量(g)805板厚(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする