ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
補強金物 多孔式アングル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
長さL(mm)
150
150
200
250
300
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39258635
品番
00063334
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
スチール・ユニクロ
幅W(mm)
40
幅W2(mm)
30
長さL(mm)
150
トラスコ品番
114-2354
質量(g)
346
板厚(mm)
3
穴径(mm)
5.2