ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
補強金物 ステンレス金折(内皿)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
板厚(mm)
1
0.6
1
1.2
1.5
長さL2(mm)
42
36
42
50
61.5
75
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39258845
品番
00063483
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
幅W(mm)
16
長さL1(mm)
42
長さL2(mm)
42
トラスコ品番
114-2234
質量(g)
10
板厚(mm)
1
穴径(mm)
3.2