ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
補強金物 ステンレス金折(内皿)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
板厚(mm)
1.2
0.6
1
1.2
1.5
長さL2(mm)
61.5
36
42
50
61.5
75
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39258863
品番
00063485
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
幅W(mm)
20
長さL1(mm)
61.5
長さL2(mm)
61.5
トラスコ品番
114-2236
質量(g)
21
板厚(mm)
1.2
穴径(mm)
3.7