曜日別特売
00063487 補強金物 金折(内皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258888

 

00063487 補強金物 金折(内皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258888
00063487 補強金物 金折(内皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258888
00063487 補強金物 金折(内皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258888

補強金物 金折(内皿)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
板厚(mm)1.1
長さL2(mm)37
内容量1個注文コード39258888品番00063487
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83
販売価格(税別)
75
材質スチール・ユニクロ幅W(mm)16長さL1(mm)37長さL2(mm)37トラスコ品番114-2206質量(g)10板厚(mm)1.1穴径(mm)2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする