00063489 補強金物 金折(内皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258906

 

00063489 補強金物 金折(内皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258906
00063489 補強金物 金折(内皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258906
00063489 補強金物 金折(内皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258906

補強金物 金折(内皿)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
板厚(mm)1.2
長さL2(mm)51
内容量1個注文コード39258906品番00063489
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92
販売価格(税別)
84
材質スチール・ユニクロ幅W(mm)18長さL1(mm)51長さL2(mm)51トラスコ品番114-2209質量(g)17板厚(mm)1.2穴径(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする