曜日別特売
00063491 補強金物 金折(内皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258915

 

00063491 補強金物 金折(内皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258915
00063491 補強金物 金折(内皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258915
00063491 補強金物 金折(内皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39258915

補強金物 金折(内皿)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
板厚(mm)1.4
長さL2(mm)62
内容量1個注文コード39258915品番00063491
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
材質スチール・ユニクロ幅W(mm)20長さL1(mm)62長さL2(mm)62トラスコ品番114-2210質量(g)26板厚(mm)1.4穴径(mm)3.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする