ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
補強金物 金折(内皿)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
板厚(mm)
1.5
1.1
1.2
1.4
1.5
長さL2(mm)
75
37
43
51
62
75
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39258924
品番
00063492
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
材質
スチール・ユニクロ
幅W(mm)
20
長さL1(mm)
75
長さL2(mm)
75
トラスコ品番
114-2211
質量(g)
34
板厚(mm)
1.5
穴径(mm)
3.8