曜日別特売
10176082 極太ポリカフック袋入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39259238

 

10176082 極太ポリカフック袋入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39259238
10176082 極太ポリカフック袋入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39259238
10176082 極太ポリカフック袋入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39259238

極太ポリカフック袋入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
長さ(mm)25
全長(mm)42
ブロンズ
内容量1セット(12個)注文コード39259238品番10176082
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
ねじの呼びM7.5全長(mm)42長さ(mm)25材質ポリカーボネート、パッキン:EVAトラスコ品番114-2565ブロンズ質量(g)29付属品スポンジ厚さ(mm)2寸法A(mm)16.7外径(Φmm)(亀座)20ボルトねじ寸法7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
136:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする