ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2×4サポート 柱脚金物 24C
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
ブラック
ブラック
無地
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39259414
品番
10179016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
72
寸法L2(mm)
80
寸法L3(mm)
93
幅W(mm)
87
材質
スチール
トラスコ品番
114-4915
色
ブラック
質量(g)
196
表面処理
三価ユニクロ
板厚(mm)
2
穴径(mm)
5
関連資料:
商品特長