ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2×4サポート 帯金物 24F
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
無地
ブラック
無地
長さL1(mm)
240
120
240
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39259484
品番
10179023
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
材質
スチール
トラスコ品番
114-2444
色
無地
質量(g)
295
表面処理
三価ユニクロ
板厚(mm)
2
幅W(mm)
80
長さL1(mm)
240
穴径(mm)
5
関連資料:
商品特長