曜日別特売
10179024 2×4サポート L型 24L ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39259493

 

10179024 2×4サポート L型 24L ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39259493
10179024 2×4サポート L型 24L ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39259493
10179024 2×4サポート L型 24L ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39259493
10179024 2×4サポート L型 24L ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39259493

2×4サポート L型 24L

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
無地
長さL2(mm)75
幅W(mm)80
長さL1(mm)37
内容量1個注文コード39259493品番10179024
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
幅W(mm)80長さL1(mm)37長さL2(mm)75材質スチールトラスコ品番114-2449無地質量(g)133表面処理三価ユニクロ板厚(mm)2穴径(mm)5
関連資料:商品特長
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする